STR-788(WH/WH) 壁面収納 突っ張りフリーラック YAMAZEN(山善) 25531547 STR-788(WH/WH) 壁面収納 突っ張りフリーラック YAMAZEN(山善) 25531547 STR-788(WH/WH) 壁面収納 突っ張りフリーラック YAMAZEN(山善) 25531547 STR-788(WH/WH) 壁面収納 突っ張りフリーラック YAMAZEN(山善) 25531547 STR-788(WH/WH) 壁面収納 突っ張りフリーラック YAMAZEN(山善) 25531547 STR-788(WH/WH) 壁面収納 突っ張りフリーラック YAMAZEN(山善) 25531547

壁面収納 突っ張りフリーラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25531547 品番STR-788(WH/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

突っぱり金具で固定式のスチールラック。すべての棚位置をお好みで選択可能。スリムな奥行き250mm仕様。

ホワイト 1ヶ当たりの耐荷重(kg)10 質量(kg)16.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×250×2090 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)730×190 用途薄型の本棚、コミックラック、文庫本ラック、CDラック、シューズラックなどのオープンラック、多目的収納ラックとして。 材質スチール/粉体塗装・クロームめっき 組立時間40〜60分
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25531547 STR-788(WH/WH) 75953466 STR-788R(MWH) つっぱりラック YAMAZEN(山善) つっぱりラック YAMAZEN(山善) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531538
2021-03-04
用途:
事務所のモデム等通信機器を設置するための棚
シマツビーエム株式会社 様 (サービス業)

奥行が薄く狭い所にも設置できる棚。軽くて組立も簡単で、一人でも設置可能。高さがあるため、天井に固定するには脚立などが必要。
側面が網状のため、通信機器の熱も逃がしやすく、配線なども通せる。スチールなので配線をマグネットフックで吊るすこともできるので便利。
価格も安いので別の場所でも購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
25531529
2019-08-12
用途:
日用品ストックを並べる
医療・福祉・介護関連業

使いやすい。色が良い。組み立て簡単。他のサイズも持っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする