ルームス専用ハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25531766 品番 RSH-W(GWH/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人気のチェスト「ルームス」と組み合わせて使える、棚付きハンガーラック。下部スペースに、別売りのチェスト「ルームス」の脚を外して載せて利用、チェストの上を収納スペースとして有効活用。中棚、上棚、サイドネットも付属して、たたむ・掛けるをひとまとめ。強化キャスターを使用、服をしまって重たくなった本体も、お掃除の際はラクラク移動。ハンギングスペースは、高さ950mmのゆったり収納。上棚、中棚は木製棚板で、箱に入ったアイテムもしっかり収納。サイドネットは組み立て時に、お部屋に合わせて左右のレイアウトを選択可能。S字フック3個、重量キャスター4個(うちストッパー付き2個)付属。

材質本体:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき) 質量(kg)13.3 耐荷重(kg)ハンガーバー:20、天板・棚板:20、S字フック:1.5 アイボリー 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 高さ(mm)床から棚板まで:740 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×420×1785 寸法(横×縦)(mm)サイドネット:380×700 組立時間40〜60分 内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー部:550×950 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×420
取扱説明書:(0.87MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※チェストルームスは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする