用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質本体:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)質量(kg)15.2耐荷重(kg)ハンガーバー:20、天板・棚板:20、S字フック:1.5色アイボリー高さ(mm)床から棚板まで:740本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×420×1785寸法(横×縦)(mm)サイドネット:380×700組立時間40~60分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー部:690×950棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)690×420