用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。材質天板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)12.6耐荷重(kg)全体:44、ハンガーバー:20、天板・下棚:10、フック:2色ナチュラル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×400×1635組立時間40~60分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー部:585×1425棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)上:660×400、下:580×400