棚付きハンガーラック キャスター付き

(3件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ウォルナット 注文コード25531827 品番RHR-65(WL/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

掛ける、置く、飾る、スペースを有効活用するキャスター付きハンガーラック。下の棚には収納ボックスもぴったり、さらに収納効率アップ。キャスター付きで、掃除の際も便利。帽子や小物を飾り置きできる上棚や、ちょい掛けに便利なサイドフックも装備。

材質天板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)12.6 耐荷重(kg)全体:44、ハンガーバー:20、天板・下棚:10、フック:2 ウォルナット 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×400×1635 組立時間40〜60分 内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー部:585×1425 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)上:660×400、下:580×400
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25531827 RHR-65(WL/BK) 25531809 RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531809
2021-01-13
用途:
事務所用ハンガー掛け
不動産業

デッドスペースにぴったりとはまり、下段と天板があるのが便利です。作りもしっかりしているため、大変満足しております。

対象商品:
25531818
2019-07-09
用途:
洋服掛け
サービス業

組み立てにかなり時間がかかりましたが洋服も綺麗に整頓され部屋がスッキリとしました。

対象商品:
25531827
2019-04-17
用途:
応接室のコート掛けに
建設業・工事業

作りがしっかりしていて、値段の割に高級感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする