パイプハンガーラック キャスター付き

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25531933 品番MKS-WS(BK)(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック、たっぷり収納のダブルタイプ。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。

材質スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)約20 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。 仕様ダフル サイドバー付き 内寸(mm)ハンガー部:750〜1380 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×890〜1520 組立時間20〜30分 収納の目安シャツ30着
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25531933 MKS-WS(BK)(S) 21405739 MKS-WS(ABK) ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 1台 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531933
2019-06-26
用途:
普段使いの衣類かけ
不動産業

部品の選択に少し迷いましたが、15分ほどで
簡単に組み立てられました。移動もスムーズです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする