ポールハンガーラック

(8件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25531958 品番 NPH-165(BK)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。
事務所入り口のエントランスへの設置に最適。
バッグや帽子、コートをひとまとめに。
土台におもりが入っており安定感もあります。

材質スチール(粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)(バー1本あたり)2 1ヶ当たりの耐荷重(kg)(バー1本あたり)2 本数ハンガーバー:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×167 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 質量(kg)4.5 組立時間10〜20分
取扱説明書:(0.78MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531958
2024-12-18
用途:
仕事の休み時間に作業服やバックをかけています
その他業種

荷物や服をすぐに引っ掛けられるのでとても重宝しています、従業員からも好評で設置して良かったです

対象商品:
69215712
2023-03-31
用途:
倉庫内作業時
サービス業

組み立てが簡単で、建付けもしっかりしている。
フックをつける位置(穴)がもう少し多くあって、高さや横の向きなどを選べるようになっていると使い勝手がよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
65954848
2023-02-17
用途:
独身寮 ロビー来客用 使用
出光興産株式会社 様 (製造業)

場所を取らないで、コート、帽子、カバン等も掛けられとても重宝。

対象商品:
69215712
2020-10-17
用途:
バッグなどの一時置きに
あとりえふるやま 様 (サービス業)

収納庫に入りきれず、普段使いのバッグの収納に困っていましたがスッキリと片付きました。

対象商品:
25531958
2020-12-28
用途:
玄関に置いてます
サービス業

冬場の来客はコート、マフラー、帽子等がかさばるので
玄関に置いてかけてもらってます。
外からのウイルスや花粉の持ち込み防止効果も期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
65954848
2020-09-15
用途:
玄関の帽子かけ
坪井技研 様

重さも見栄えも十分。一般住宅でも違和感がありません。

対象商品:
69215712
2020-11-09
用途:
社内でのちょっとしたコート掛けとして。
建設業・工事業

2人用として使用するので、丁度良い大きさです。木目調が多い中で白は珍しく良かったと思ってます。

対象商品:
69215712
2023-01-06
用途:
出社時の上着掛け

冬場にロングコートなどを掛けると場所によっては床に着いてしまうのでもう少し高さがあれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする