ポールハンガーラック キッズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25531994 品番KPH-8(OW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お子様でも使いやすい高さ1230mmのポールハンガー。フック形状のバーで帽子をかけるのにも便利。直径290mmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台におもりが入り、安定感アップ。

材質スチール(クロムめっき、粉体塗装) 質量(kg)4 1ヶ当たりの耐荷重(kg)2 用途キッズハンガー、メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 本数ハンガーバー:8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×1230 組立時間10〜20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする