頑丈ハンガーラック キャスター付き

(5件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25532073 品番YIH-2S(CH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐荷重120kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。上下2段タイプで収納量が大きいのに、スリムな形状。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。キャスター付き。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質スチール(クロムメッキ) 厚さ(mm)ハンガーバー:25 質量(kg)6.1 クロムシルバー タイプ2段式 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×405×1295〜1895 内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーバー】上段:845×250(ベタ付け時)・645〜845(ノブ使用時)、下段:840×820
取扱説明書:(0.54MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25532073
2023-04-01
用途:
衣類の収納、仕分け用
卸売・小売業

頑丈でたくさん掛けても大丈夫。とても安心感があります。

対象商品:
25532073
2022-11-20
用途:
ジャンパーハンガーとして利用
農・林・水産業

丈夫そうで大きさも程良く、キャスターもあり、期待通りでした。狭い場所に、30名程度のジャンパーを掛けるハンガーを設置することができ、満足しています。、

1人が参考にしています
対象商品:
25532073
2022-11-17
用途:
ジャンパーハンガーとして利用
農・林・水産業

丈夫そうで大きさも程良く、キャスターもあり、期待通りでした。狭い場所に、30名程度のジャンパーを掛けるハンガーを設置することができ、満足しています。、

対象商品:
25532073
2022-08-11
用途:
アパエルのサンプル品の整理
株式会社ビービーエス 様 (卸売・小売業)

予想通りのクオリティーと単価、迅速なデリバリーに満足しています。

対象商品:
25532073
2019-03-14
用途:
洗濯物室内干し用
その他業種

組立は2人で10分くらいでした。
洗濯物を大量に干す時に重さで下がらない丈夫な商品を探してたどり着いた商品で
実物はコメント通りしっかりした作りです。
キャスターで窓際への移動も楽です。
洗濯物がないときはハンガーラック として使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
1人が参考にしています
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする