曜日別特売
SP-60(W) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 25532186

 

SP-60(W) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 25532186
SP-60(W) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 25532186
SP-60(W) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 25532186
SP-60(W) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 25532186
SP-60(W) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 25532186
SP-60(W) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 25532186

突っ張りパーテーション

(6件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
幅(mm)600
ホワイト
内容量1台注文コード25532186品番SP-60(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属

用途
お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×50×1665~2955ホワイト材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)幅(mm)600厚さ(mm)50質量(kg)4.17高さ(mm)1665~29551ヶ当たりの耐荷重(kg)1組立時間20~30分
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 事務用品の在庫を掛けて管理するため

軽いので女性でも簡単に組み立てできました。場所を取らずに使用できるのでドアの裏の壁面に突っ張って使用しています。

2025-07-19
用途: ベランダ侵入防止
医療・福祉・介護関連業

設置も簡単で、わりと重宝する
しっかりとしているので助かっている

対象商品 : 25532186
2024-02-05
用途: エクステンション掛け
サービス業

6キロまでということで、軽い物ばかり掛けています。見た目もスッキリしていて気に入っています。

対象商品 : 25532195
2023-11-27
用途: ディスプレイに使用
金のとりから飲食業

間仕切りではなく、ディスプレイに使っています。
日除け用の葉っぱを使い、好きな物をぶら下げています。

対象商品 : 68993453
2019-11-28
用途: ヘルメットの収納
建設業・工事業

強度はそれほどないように思えますが、使用用途としては十分です。

対象商品 : 68993453
2018-06-11
用途: 工場内間仕切り

この高さのツッパリ棒は中々無くて困っていましたがモノタロウで見付かったので良かった。ただし床側の設置面が小さいので、当て板を噛ますと多少は良くなるが、よほど強く張らないと少しの衝撃でズレてしまいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする