YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の ハンガーラック
幅伸縮式 ハンガーラック 棚付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25532274
品番
OSM-2T(IV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
押入の上段を有効活用するハンガーラック。押入れがクローゼットに早替わり。棚付なのでカバン等の収納も可能。棚板は7箇所からお好みの位置を選択可能(120mm間隔)。
材質
スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
ハンガーバー:7、棚板:5
用途
押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
長さ(mm)
ハンガーバー:380〜710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460〜760×590×870
組立時間
20〜30分
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
350〜680×220
取扱説明書:
(1.28MB)