曜日別特売
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387

CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387
CMCR-1360(ACR) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 25532387

本棚カラーボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
クラフト
内容量1台注文コード25532387品番CMCR-1360(ACR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,357
販売価格(税別)
6,688

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフトがぴったり収まる薄型ラック。奥行17cmスリムなので、廊下やトイレでも活躍。本体を上下に分離して利用可能、押し入れに収まるコンパクトラックにも変身。背面化粧なし。

用途リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。マンガ DVD CDの整理に。本棚 カラーボックス 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。材質本体:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)12.5クラフト高さ(mm)1340段数6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×170×1340組立時間30~40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:560×150×200収納の目安コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊
注意
※2016年9月1日より、収納量は変わらず分離して使えるタイプへリニューアルして販売。
※2020年2月1日より、カラーを追加しての販売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする