2人掛け カジュアルソファー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25533166 品番 KDS-135(IV)P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

コンパクトに収まる、アーム付きソファ。座面幅は111cmでゆったり2人掛け。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。

色(張地)アイボリー(合皮) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1340×690×710 座面高さ(mm)400 脚高(mm)100 座面寸法(幅×奥行)(mm)1110×480 素材合成皮革 用途事務所の休憩室、待合室に。アームソファ、肘付きソファ、二人掛けソファ、ラブソファとして。 材質本体フレーム・脚部:天然木、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム、ポリエステル、Sバネ 質量(kg)22 アイボリー(合皮) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×690×710 組立時間10〜20分 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)1110×480×400
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※カバーの取り外しはできません。色目はモニターや撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。開封時、内部木枠の臭いなどがこもっている場合がございますが、換気により緩和されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする