天板鏡面仕上げ 折りたたみローテーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)900 注文コード25533498 品番TWL-9060(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで使い勝手の良いローテーブル。
組み立ていらずの完成品。
美しい鏡面仕上げ。
たためば隙間やベッド下にも収納可能。

幅(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)330 用途折りたたみテーブル、センターテーブル、リビングテーブル、ローテーブルとして。 付属品脚部裏に傷防止フェルト付き 材質繊維板(ポリウレタン樹脂塗装) 厚さ(mm)折りたたみ時:80 質量(kg)11 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×330 形態完成品 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×60×32.5 厚さ(cm)折りたたみ時:約8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25533464
2020-09-04
用途:
休憩時
医療・福祉・介護関連業

天板鏡面仕上げの塗装がすぐはがれる。コップが少し強めに当たっただけで・・
使用に耐えない。何か所も塗装が剥げてるせいで汚らしくもう捨てたい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする