折りたたみベッド シングル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25533857 品番OBM-60S(DOL)RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

マットレス重ね使いに向いている、クッション薄めの折りたたみベッド。お好みの角度で使える14段階リクライニング。肌触りの良いハニカムメッシュ生地を採用。ひらき止めのストッパーピンは左右2箇所付きでお部屋のレイアウトに合わせて使える。

ダークオリーブ サイズシングル 種類折りたたみベッド 機能14段階リクライニング(手動) 用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル 質量(kg)24 耐荷重(kg)90(目安) 寸法(幅W×長さL)(mm)マットレス:920×2000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2090×470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×470×1090 組立時間20〜30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする