色ダークブラウン
種類電動リクライニング折りたたみベッド
機能電動リクライニング
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)31.5
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×2070×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1020×1090
組立時間20〜30分