YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ベッド・寝具
YAMAZEN(山善)の ベッド
クイックエアベッド 電動ポンプ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25533997
品番
QABI-002(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
わずか約60秒で膨らむエアベッド。急な来客などにもぴったり。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。パワーエアポンプ内臓で約60秒で注入完了。クリアコイル採用で安定した寝心地を実現。
色
アイボリー
サイズ
シングル
種類
エアベッド
用途
仮眠室や休憩室、来客用の簡易マット、簡易ベッドとして。災害時の簡易ベッドとしても。
材質
合成樹脂(塩化ビニル)、レーヨンベロア調仕上げ、ABS樹脂
質量(kg)
3.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1900×970×250
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※当商品は簡易型ベッドです。常設用ベッドとは異なりますので予めご了承お願いします。