色アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×370×400
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×290×280
本体質量(kg)14
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。
材質張り材:塩化ビニル樹脂、クッション材:ウレタンフォーム、フレーム:天然木
質量(kg)14
耐荷重(kg)160(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×370×400
座面厚(mm)65
素材合成皮革
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:1120×290×280