収納スツール 収納ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25534216 品番 FBS-S(IV)P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

椅子、オットマン、収納、1台で3つの機能の便利なスツール。座部を上げると、内部に物を収納可能。座面高さ37cmで、ソファシーンにも目線が合う低めの設計。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。鏡台やドレッサーなど、メイクの時にも大活躍。

合皮アイボリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×370×370 本体質量(kg)4.5 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 材質張り材:合成皮革、中材:ウレタンフォーム、フレーム:天然木 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)80(目安) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×370 座面厚(mm)65 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:290×290×280
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする