スタッキング座椅子 4脚セット

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25534399 品番 YSSC-53M(BK/BK)4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

立ち座りがラクな座椅子タイプのチェアー。スタッキングが可能。座部に通気性の良いメッシュ生地を使用。正座の時の脚の負担を軽減。

ブラック/ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×590 座面高さ(mm)320 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×310 本体質量(kg)4.5 用途法事や集会、会席、会議に。積み重ね座椅子、スタッキング座椅子、座イス、座いすとして。 材質本体:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル 幅(mm)510 質量(kg)4.5 高さ(mm)590 奥行(mm)550 耐荷重(kg)80(目安) キャスターなし スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
お客様の着席
株式会社三川屋会館 様 (飲食業)

軽くて座り心地もよく満足しております
梱包もしっかりしていただき、ありがとうございます

対象商品:
25534383
2023-09-14
用途:
法事での利用
伊藤製麺所 様

クッション性・座る角度、非常に良い。
座り心地良いと、皆さんに喜んで頂きました。
ただ、4脚1セットですから、1セットの送料を加味しなければなりません。
ホームセンターなどで半額程度で、購入出来ますが、座り心地からしますと、こちらを購入して良かったです。

対象商品:
25534399
2022-04-14
用途:
畳敷きでの間で、老人会の集まり時に使用。
その他業種

テーブルに脚を足して、テーブルを高くして使うので快適です。足した脚は角材を利用して、自作の治具を作っており、必要時の着脱は容易です。座椅子は膝が悪い方(8人まで)専用で使います。

対象商品:
25534383
2021-01-26
用途:
和室での来客接待。
宗教法人正念寺 様 (その他業種)

コストパフォーマンスは、最適である。重さも、丈夫さを鑑みれば最適である。但し、送料が4客ごとに発生するのでこんかいの購買は、1組のみとした。

1人が参考にしています
対象商品:
25534383
2020-08-20
用途:
公民館行事
教育・研究機関

自治会の公民館行事に使用していますが、高齢者から大好評です。ぜひともリピしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25534383
2019-05-26
用途:
寺の法要
宗教法人浄円寺 様 (サービス業)

ブラウンの椅子を求めました。クッション性・座り心地はとてもいいです。高齢者に喜ばれています。

1人が参考にしています
対象商品:
25534383
2019-04-29
用途:
会議用
その他業種

軽さと安定感を感じます。ひざに痛みを感じられる方には喜ばれています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする