KYO-12M(DBR) 脇息 YAMAZEN(山善) 25534417 KYO-12M(DBR) 脇息 YAMAZEN(山善) 25534417 KYO-12M(DBR) 脇息 YAMAZEN(山善) 25534417 KYO-12M(DBR) 脇息 YAMAZEN(山善) 25534417 KYO-12M(DBR) 脇息 YAMAZEN(山善) 25534417

脇息

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25534417 品番KYO-12M(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽に殿様気分。組立て不要の完成品。

ダークブラウン 用途座椅子用の肘掛け、ひじ掛けとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトとしても。 材質本体:天然木、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)2 寸法(幅W×長さL)(mm)クッション部:120×420 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×420×360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25534417
2022-07-23
用途:
腕を置く

これがあるとないとで安息具合がまるで違います。脇息としてはリーズナブルな価格ですが、クッションもほどよく固く、へたりにくそうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする