立ち上がり楽々高座椅子

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 モカブラウン/ダークブラウン 注文コード25534618 品番KMZC-55(MBR)6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立ち座りが楽にできる肘付の高座椅子。組み立て不要、完成品でのお届け。幅55mm、奥行48cmのしっかり木製アームで立ち座りをサポート。倒れにくく、ぐらつきにくい安定構造。座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション仕様。背もたれを折ることによりコンパクトに収納可能。座面高さ4段階調節可能(27・31・35・39cm)。6段階リクライニング。

モカブラウン/ダークブラウン 本体質量(kg)8 用途一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。 材質本体:スチール、脚部:積層材、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)8 耐荷重(kg)90(目安) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×710〜830 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×370
取扱説明書:(1.01MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25534618 KMZC-55(MBR)6 44806906 KMZC-55(SBR/BR)6E リクライニングチェア YAMAZEN(山善) リクライニングチェア YAMAZEN(山善) 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25534627
2020-12-16
用途:
テレビ鑑賞時に使っている。
建設業・工事業

座高の調節時にひねっしまって脚部が割れた。意外に使われている木材が弱いのだと思った。又、座高調節時の注意とやり方を明記することが必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
25534618
2020-08-10
用途:
年取ったためダイニングテーブルの代わりに低い高さで食事するのに使用
その他業種

籐椅子を今迄使用していましたが、ガタガタして使いにくかったので購入しました。しっかりした作りで安心して使えています。

対象商品:
25534627
2019-07-15
用途:
和座敷の椅子用として購入
株式会社食健工房 様 (飲食業)

品が良く、立ち上がりが楽なのでお客様に喜ばれております。リクライニングも好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする