YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の 折りたたみ椅子
折りたたみチェア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
25534733
品番
YZX-5F(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利な折りたたみチェア。座部にはうれしいクッション付き。
色
ブラウン
用途
折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、張地:ポリプロピレン、座部:合板、中身:ウレタンフォーム
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
80(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×320×510
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×330×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×320×510
注意
※本品は踏み台ではございません。