YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の 折りたたみ椅子
折りたたみチェア
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
25534758
品番
YZX-6(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利な折りたたみチェア。座部にはうれしいクッション付き。
色
ブラウン
用途
折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイス、会議チェア、会議椅子、会議イスとして。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、張地:合成皮革、座部:合板、中身:ウレタンフォーム
質量(kg)
2.27
耐荷重(kg)
80(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×320×520
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×330×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×320×520
注意
※本品は踏み台ではございません。