YS-10MINI(BL) 折りたたみミニチェア YAMAZEN(山善) 25534785

 

YS-10MINI(BL) 折りたたみミニチェア YAMAZEN(山善) 25534785
YS-10MINI(BL) 折りたたみミニチェア YAMAZEN(山善) 25534785
YS-10MINI(BL) 折りたたみミニチェア YAMAZEN(山善) 25534785
YS-10MINI(BL) 折りたたみミニチェア YAMAZEN(山善) 25534785

折りたたみミニチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1脚注文コード25534785品番YS-10MINI(BL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お子様やお年寄りも使いやすい小型チェア。厚みのあるクッションで座りやすい。使いやすい定番のシンプルデザイン。重さ約2kgなので、お部屋間の移動もラクラク。脚部には滑り止め付き、フローリングで使用してもしっかりグリップ。座面はへたりにくいウレタンフォーム製。

用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイスとして。ブルー座面高さ(mm)290本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×340×520本体質量(kg)2材質張地:合成皮革、座部:ウレタンフォーム、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)2耐荷重(kg)90(目安)背もたれあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×520寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×690×70(折りたたみ時)材質(座面)レザー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×270
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする