木製 棚付き 折りたたみデスク (幅80)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25534925 品番 MOT-8045(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

折りたたみ式で必要な時にだけすぐに広げて使える木製テーブル。天板耐荷重30kg、折りたたみ式でもしっかり安心の強度設計。箱から出すだけ、組み立て不要。天板下には棚付き、A4ファイルもぴったり収納。折りたたみや固定はワンタッチのラクラク金具。脚部にはアジャスタ付きで接地面とのガタツキを緩和。開閉時の手はさみ防止を考慮した安心設計。お手入れラクラク、メラミン樹脂。背面もすっきり化粧仕上げ。

幅(mm)800 奥行(mm)460 高さ(mm)705 ホワイトウォッシュ 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして。 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)13 天板耐荷重(kg)30 棚板耐荷重(kg)中:10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×460×705 内寸(幅W×高さH)(mm)棚板下:690×330 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:690×235×330
取扱説明書:(0.43MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25534925
2019-09-02
用途:
ミシン台
その他業種

脚がしっかりしたのが欲しくて購入しました。
四個のビスで高さ調整が出来て良かったです(^^♪

対象商品:
25534916
2019-08-14
用途:
ミシン台
農・林・水産業

しっかりしていて組み立ても簡単。
足元に棚もあって良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする