SP-5717DR(BR) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 25535038 SP-5717DR(BR) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 25535038 SP-5717DR(BR) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 25535038 SP-5717DR(BR) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 25535038 SP-5717DR(BR) 折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 25535038

折りたたみデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25535038 品番SP-5717DR(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご主人のパソコンデスクに、奥様のミシン台に、お子様の宿題用に、一家みんなで使える便利なアイテム。天板が折りたためる収納付きの簡易デスク。使わない時は折りたたみできるので、リビングなどに置いてサブ机として活躍。キャスターを取り付けるだけ、組立て要らずの完成品でお届け。

最大耐荷重(kg)
天板:25/
引出し上段:1.5/
引出し下段:3
ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)830×510×710 質量(kg)16 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして。 材質本体:天然木ラバーウッド(ラッカー塗装) 幅(mm)830 高さ(mm)710 奥行(mm)510 天板耐荷重(kg)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×510×710 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×510 710 引出し耐荷重(kg)上段:1.5、下段:3 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【引出し】上段=240×330×40、下段=240×330×70
取扱説明書:(1.01MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25535038 SP-5717DR(BR) 25534916 MOT-8045(WL) 木製 棚付き 折りたたみデスク (幅80) YAMAZEN(山善) 木製 棚付き 折りたたみデスク (幅80) YAMAZEN(山善) 1台 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする