MCT-1860S 折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善) 25535144 MCT-1860S 折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善) 25535144 MCT-1860S 折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善) 25535144 MCT-1860S 折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善) 25535144 MCT-1860S 折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善) 25535144 MCT-1860S 折りたたみ会議テーブル YAMAZEN(山善) 25535144

折りたたみ会議テーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25535144 品番 MCT-1860S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×330 質量(kg)15 耐荷重(kg)60 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×600×90 用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。 材質天板:繊維板(メラミン樹脂仕上)、脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1800 高さ(mm)330 奥行(mm)600 キャスターなし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×330
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70568426
2018-12-29
用途:
品物置き場
株式会社ひだかシーエルシー 様 (サービス業)

地べたに商品を保管すると湿気が心配だしも、持ち上げるのも大変でした。10kgの商品を12個載せても平気です。大きさも丁度いいのでもうひとつ購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする