Pasty smart (パスティ スマート) クリアーファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ライトピンク 注文コード25535458 品番FC-670PS(98670)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

業務をスマートにする機能満載の溶着式クリアファイル「Pasty smart(パスティ スマート)」
背ラベルの使いやすさにこだわった、清潔感のあるやさしいパステルカラーのクリアーファイル。
業種・職種・場所を選ばないやさしいパステルカラーなので、オフィスに限らず、医療、福祉、飲食、アパレルなど幅広いシーンでご使用頂けます。
使いやすさにこだわった背ラベルホルダーは今までになかったヨコ入れ式で、出し入れがしやすい新形状。
余計なデザインを省いた実用的なシンプル台紙付。背ラベルホルダーには、タイトルラベルの剥離紙をはがさずにそのまま挿入できます。
背見出しには表紙の色を揃えても、直感的に整理できる分類マーク付き。
ポケットは中紙入りだから、裏移りしにくく書類の出し入れスムーズ。
表裏の仕切りとしても便利。開けやすい強エンボス加工の中ポケット。
表紙は汚れ(指紋)や傷を目立たなくする加工(シボ加工)。
角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心です。付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表。

ライトピンク ポケット数10 用途ビジネスシーンにフィットする、カラーと使い勝手のクリアファイル 仕様A4サイズ(縦297mm×横210mm)向けポケットファイル、中紙無し 材質表紙=44%ポリプロピレン(PP)、ポケット=40%ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm) 厚さ(mm)(表紙)0.7 サイズA4 規格A4 背幅(mm)6 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 グリーン購入法適合 ポケット寸法縦(mm)299 ポケット寸法横(mm)220
注意
※この商品はPastyシリーズ インデックスシートに対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする