修正テープ ホワイパー (Whiper) LT (20m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25535659 品番 WH-1406(49572)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

たっぷり20m使える長尺タイプの修正テープ。20m分のテープを搭載した最強コスパのスライド式修正テープ。
全体的に角を落とした丸みのあるデザインで、超大容量でも手になじむ。
新スライドノブで、かんたん操作。スライドノブでヘッドを出し入れできる、片手操作可能なスライド機構。
スライドノブは『カチッ』と音が固定の合図、テープ使用時も収納時もきちんと固定できます。
キャップ不要タイプなので、キャップ紛失などの心配もいりません。
新テープを採用(白色層の厚み:約11%減 ※メーカー比)。
ペン先で削れにくく、スラスラとキレイに上書きできます。
新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。
先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッドがバ―ションアップ。
2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。
一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)20 材質85%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS)) タイプ使い切りタイプ エコマーク認定認定 色(本体)レッド 外寸法(縦×横×高さ)(mm)85×22×48 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号18 112 236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする