曜日別特売
SSS-4K スリーカッター瓦 三京ダイヤモンド工業 25537646

スリーカッター瓦

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード25537646品番SSS-4K
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途瓦の切断適合材外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする