LC-12C イナヅマLC 三京ダイヤモンド工業 25537786

イナヅマLC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)300
穴径(Φmm)20.0
内容量1枚注文コード25537786品番LC-12C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計

用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロック外径(Φmm)300穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)3.0チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする