三京ダイヤモンド工業
イナヅマLC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
300
300
350
穴径(Φmm)
22.0
20.0
22.0
30.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537795
品番
LC-12C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
用途
コンクリート二次製品、ブロックの切断
適合材
コンクリート二次製品、ブロック
外径(Φmm)
300
穴径(Φmm)
22.0
刃厚(mm)
3.0
チップ幅(mm)
8.0
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応