※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリ〜ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25538863 品番DA-4B(M)
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!

用途4型ディスクグラインダ専用 付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ 適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ 適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ 寸法(mm)180×157×79 アズワン品番64-8481-35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ディスクグラインダ及びダイヤモンドカップは別売りです。

商品説明動画

〔クリ〜ン太くん研削用自己集じんタイプ〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、2人が参考にしています。
〔クリ〜ン太くん研削用自己集じんタイプ〕取付け方紹介(三京ダイヤ)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-30
用途:
旧塗膜ケレン及び下地処理
古川左官工業所 様 (建設業・工事業)

ほぼ完ぺきに集塵ケレン時に力お発揮してくれます
願わくはカッター用も開発していただけると嬉しいです
即買いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする