※使用例

くもらないミラーあんしんプラス

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25539003 品番 FAP-731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々

質量(g)75 材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン 材質(ミラー)防曇加工PETフィルム(アルミ蒸着)+耐衝撃性スチロール樹脂 取付け方法吸盤(吸盤補助シール付き) 直径(Φmm)131 奥行(mm)60 ホワイト 用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます 材質(本体)耐衝撃性スチロール樹脂 材質(フック)シェーバーフック:ポリプロピレン 材質(吸盤)塩化ビニル樹脂
注意
※くもらない効果は約1年ですが、湿度や汚れの多いところでは早く効果がなくなることがあります※鏡表面に水膜を作ることによりくもり止め効果を発揮します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25539019
2023-05-23
用途:
浴室での髭手入れ
サービス業

ヒゲトリマーする時に風呂場で使用、サイズもちょうど良く、何より吸盤で着脱自在が便利

対象商品:
25539019
2023-04-16
用途:
バスルームでの髭の手入れ
サービス業

取り外しができ、髭の手入れのときだけに使います、サイズも丁度です。

対象商品:
25539019
2022-06-09
用途:
浴室で髭やもみあげを剃る際など
その他業種

マグネットシートMMP25200を利用して、吸盤を利用できない浴室で使用しています。
ガラスではないのに歪みがなく、とても綺麗に写ります。
また、未だ1か月も経っていない事もあると思いますが、曇り止めもよく効いておりとても使い易いです。

対象商品:
25539037
2022-06-09
用途:
浴室で髭やもみあげを剃る際など
その他業種

ガラスではないのに歪みがなく奇麗に映してくれます。
重さも軽く、磁力は鏡のつけ剥がしに丁度よい磁力でとても扱い易いです。
落ちてくる心配も一切ありません。

曇り止めに関しては有効期間が1年を目途に設定されているのでおまけ程度に考えていますが、使い始めの時点では曇り止めがとてもよく効いており全く不満がありません。

とても使い易い鏡です。

対象商品:
25539019
2022-07-05
用途:
浴室で髭やもみあげを剃る際など
その他業種

追加レビューです。

曇り止めの効果ですが、1日2〜3時間浴室が利用される環境で1か月半前後で曇り止めの効果が残念な事になってきました。
やっぱり曇り止めはおまけですかね?
雲ってずっと使えない事はありませんが、お湯が弾かれなくなり、お湯をかけてから10秒程で水紋により鏡が見えなくなります。

ただ、像が歪むことはないですし、曇り止め以外は満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする