HPT-5816 ニューはるピタ 東プレ 25539168 HPT-5816 ニューはるピタ 東プレ 25539168 HPT-5816 ニューはるピタ 東プレ 25539168 HPT-5816 ニューはるピタ 東プレ 25539168 HPT-5816 ニューはるピタ 東プレ 25539168

ニューはるピタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25539168 品番 HPT-5816
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理

用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡 材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材 質量(g)215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×580×2 取付け方法吸着シート
注意
※高温になる所(40度以上)では使用しないでください※凹凸の大きい壁面やタイル目地にかかる所でのご使用はお避けください※研磨剤の入っているガラスクリーナーや研磨剤付きのスポンジは使用しないでください※ミラー表面のハードコート処理により液体のくもり止め剤は付き難く効果が発揮されません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25539177
2023-09-17
用途:
メーク時
サービス業

軽くて、落としても割れないです。実際落下して確認済み。付属の粘着テープだと、落下した為 もう少し強力な両面テープも使用しました。鏡でメイクもしっかり出来ます。割れない鏡に拘るならおすすめです。

対象商品:
25539159
2018-12-19
用途:
車の確認ミラー用
サービス業

取り付け取り外しが簡単なのでなかなか便利でつかいがってがよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする