曜日別特売
HPT-2828 ニューはるピタ 東プレ 25539186

 

HPT-2828 ニューはるピタ 東プレ 25539186
HPT-2828 ニューはるピタ 東プレ 25539186
HPT-2828 ニューはるピタ 東プレ 25539186
HPT-2828 ニューはるピタ 東プレ 25539186

ニューはるピタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)150
内容量1個注文コード25539186品番HPT-2828
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理

用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×280×2取付け方法吸着シート
注意
※高温になる所(40度以上)では使用しないでください※凹凸の大きい壁面やタイル目地にかかる所でのご使用はお避けください※研磨剤の入っているガラスクリーナーや研磨剤付きのスポンジは使用しないでください※ミラー表面のハードコート処理により液体のくもり止め剤は付き難く効果が発揮されません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25539177
2023-09-17
用途: メーク時
サービス業

軽くて、落としても割れないです。実際落下して確認済み。付属の粘着テープだと、落下した為 もう少し強力な両面テープも使用しました。鏡でメイクもしっかり出来ます。割れない鏡に拘るならおすすめです。

対象商品 : 25539159
2018-12-19
用途: 車の確認ミラー用
サービス業

取り付け取り外しが簡単なのでなかなか便利でつかいがってがよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする