※使用例

N-5 交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ 25539238 N-5 交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ 25539238 N-5 交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ 25539238 N-5 交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ 25539238 N-5 交換用鏡(耐湿加工鏡) 東プレ 25539238

交換用鏡(耐湿加工鏡)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25539238 品番 N-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます

質量(g)1960 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)363×457×5 用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡 付属品両面テープ(横ずれ防止用) 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工) 形状長方形 質量(kg)1.96 寸法(縦×横×厚さ)(mm)457×363×5
注意
※現在の鏡と同じサイズを選んでください※現在の鏡が取り外しできることを確認してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
ユニットバスの鏡の劣化による取替え

今回で2回目の購入ですが、とてもスムーズに取替えが出来る様になりました。鏡の裏面に横ずれ防止の両面テープがあったが、その処理方法も交換説明書に記載されていて、それがとても助かりました。

対象商品:
25539213
2025-11-19
用途:
古い鏡の交換
クロスメイク リバイブ 様 (サービス業)

サイズも既存の物と一緒で取付も簡単で非常に満足です。

2025-06-10
用途:
ユニットバスの鏡交換時
トレニアコート 様 (不動産業)

サイズもジャストフィットで大満足でした。交換作業も簡単にできました。

1人が参考にしています
2024-11-06
用途:
風呂場の鏡を交換した。
不動産業

20年以上前の風呂場の鏡のうろこ状の汚れがどうしても取れないので、新品の鏡に交換した。おかげで鏡がよく映り、気分のよく入浴できます。

2025-02-11
用途:
浴室鏡
その他業種

鏡面の曇りが割と早くなるので、使用の前にお湯をかける必要があるようです。

2024-11-03
用途:
お風呂の交換
建設業・工事業

又何かありましたら、お世話になりますので
その際は、よろしくお願い致します。

対象商品:
25539274
2023-12-05
用途:
風呂場の鏡の交換
その他業種

サイズもピッタリでOKでした。取り付け金具を以前の物のままで使いましたが、よくみるとあての部分が摩耗しており、同時に手配しておけばと悔やんでいます

1人が参考にしています
対象商品:
25539247
2023-11-06
用途:
賃貸のお風呂の鏡の交換に。
不動産業

ピッタリでした!助かりました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする