※使用例

JM-10 ジャスピタ 東プレ 25539283 JM-10 ジャスピタ 東プレ 25539283 JM-10 ジャスピタ 東プレ 25539283 JM-10 ジャスピタ 東プレ 25539283 JM-10 ジャスピタ 東プレ 25539283

ジャスピタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25539283 品番 JM-10
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・取り付ける壁により3種類の取り付け方法(ネジ、接着剤、石膏ピン)が選べます

用途専用取付金具で3種類の取付方法が選べる耐湿鏡 付属品木ネジ、石膏ピン、変性シリコーン接着剤 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工) 質量(g)890 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×305×5 材質(取付金具)ABS樹脂、ステンレス
注意
※添付の型紙を使用して、取付具を所定の位置にしっかり取り付けてから鏡を設置してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25539317
2023-01-21
用途:
浴室リフォーム

浴室をリフォームし、鏡の新設に使った。
型紙に合わせて取付金具を接着するのだが、型紙とのすきま分ずれが生じてしまった。
型紙で位置を決めたら、水平は水平器を使って確認した方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする