※パッケージ入り
東プレ
東プレの 道路用品
東プレの 安全ミラー
東プレの 室内用 安全ミラー
くもらないスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25539335
品番
F-180
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
・洗面所の鏡や窓ガラスに塗るだけ、スプレータイプのくもり止め・ガラスの洗浄効果もあり、塗り跡が目立ちません
用途
洗面所の鏡や窓ガラス用のくもり止め
材質
非イオン系界面活性剤
容量(mL)
75
質量(g)
98
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×137
使用の目安
1m
3
あたり約2秒(1cc)
注意
※くもり止め効果は通常1週間程度ですが、塗り方や鏡の汚れ、蒸気効果期間が異なります※汚れの無い、乾いた面に塗る方がくもり止め効果が持続します