※裏面すべり止め形状

V-3660 すべり止めマット 東プレ 25539353 V-3660 すべり止めマット 東プレ 25539353 V-3660 すべり止めマット 東プレ 25539353

すべり止めマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25539353 品番V-3660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計

レッド 用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め 材質合成ゴム(EPDM) 質量(g)900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3 耐熱温度(℃)80
注意
※24時間風呂での使用や、水やお湯の中での長時間設置、カビ取り剤の使用、直射日光が当たる所での使用は避けてください※すべり止め効果を発揮するため、使用前に設置場所のヌメリや汚れを取り除いてからご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25539353 V-3660 25470595 - すべり止めマットV ケアメディックス すべり止めマットV ケアメディックス 1枚 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする