ポータブル蓄電池【エナジープロ】 LB-1200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25539633 品番LB-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DV12Vから充電できます。

用途ポータブル蓄電池 付属品アルミケース(鍵2本付)/専用AC充電アダプタ・ケーブル/自動切替専用ACコード/シガーソケット充電ケーブル/取扱説明書&保証書 材質ABS樹脂 幅(mm)110 質量(kg)3.4 高さ(mm)155 使用温度範囲(℃)-20〜60(充電0〜40) 奥行(mm)278 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)500 バッテリーNCM 充電時間(時間)約10 LED1W 波形純正弦波 蓄電池タイプリチウムイオン 保管温度範囲(℃)-20〜60(0〜40推奨) アズワン品番64-4058-18 USBポート【DC5V】1A(2ポート)、2.1A(2ポート) バッテリー容量(Wh)400 入力ポートAC100W/シガーソケット/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×2/USB(DC5V/1A)×2、USB(DC5V/2.1A)×2
注意
発売は2018年8月予定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする