おたふく手袋
おたふく手袋の 使いきり手袋
おたふく手袋の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチディスポ(LD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
SS
注文コード
25539764
品番
248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな水仕事にもご使用可能。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)
左右両用タイプですので、一枚ずつ必要に応じてご使用頂けます。
サイズ
SS
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
6.9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.028
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
用途
食品加工、髪染、介護、水産、台所・掃除、塗装