おたふく手袋
おたふく手袋の 使いきり手袋
おたふく手袋の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチディスポ(LD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25539798
品番
248
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ハードな水仕事にもご使用可能。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)
左右両用タイプですので、一枚ずつ必要に応じてご使用頂けます。
サイズ
L
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
15
手のひらまわり(cm)
30
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.028
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
用途
食品加工、髪染、介護、水産、台所・掃除、塗装