13G天然ゴム背抜き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25539859 品番 A-371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。

サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル100% レッド 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 入数(双)1 機能フィット感 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25539807
2024-01-11
用途:
車の点検・整備用として

これまでは、いぼ付き軍手を使用していましたが、細かな部分の感触がつかみにくいことと、液体が染み込む込むので、頻繁に洗濯・乾燥が必要で、非効率的でした。この天然ゴム付き手袋は、手のひら側の薄いゴム膜によりグリップが良く、細かな感触もつかみやすいので助かっています。これまでゴム手袋系を使用しなかったのは、手からの発汗で手全体がふやけるためでしたが、この手袋は背抜きでしたので、手の汗も放散され、使い勝手が良い逸品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする