曜日別特売
A-372 13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋 25539886

A-372 13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋 25539886
A-372 13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋 25539886

13Gニトリル背抜き手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード25539886品番A-372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。

サイズLL全長(cm)23.5中指長(cm)8手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質ポリエステル100%ブラック材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13機能耐油性・耐薬品性・フィット感・耐突刺性・耐引裂性入数(双)1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25539886
2020-10-31
用途: 土木作業
株式会社イノウエ建設業・工事業

においが嫌いです。
モノタロウの手袋の方が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 25539877
2020-06-07
用途: 自転車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性にやや難あり。値段、質感は良いけど。次回はないかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする