おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
13G天然ゴム背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
25539938
品番
A-375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
サイズ
M
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ポリエステル100%
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
グリップ力・耐久性
入数(双)
5
コーティング
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応