※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13Gウレタン背抜き手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 25540026 品番 A-374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

徹底的にコストを追及したシリーズ。
強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。

サイズS 全長(cm)20 中指長(cm)7 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質ポリエステル100% ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする