A-385 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 25540114

A-385 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 25540114
A-385 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 25540114
A-385 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 25540114

13G天然ゴム背抜き手袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
レッド
全長(cm)23.5
内容量1袋(10双)注文コード25540114品番A-385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。

サイズLL全長(cm)23.5中指長(cm)8手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質ポリエステル100%レッド材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13入数(双)10機能グリップ力・耐久性コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25540078
2022-11-16
用途: 運送業
製造業

1日使っているとゴム臭い匂いが手についてしまいます
耐久性、使い心地は今のところ問題なしですが匂いがダメな人は厳しいかもです
手袋を洗うと耐久性が落ちる気がいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする