13Gニトリル背抜き手袋

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 25540123 品番 A-386
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。

サイズM 全長(cm)20.5 中指長(cm)7 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質ポリエステル100% ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油性、耐突刺性 入数(双)10 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25540139
2023-09-23
用途:
設備のメンテナンス作業時

かなり丈夫な作り。ニトリルコーティングがかなり厚過ぎた。

2022-09-08
用途:
機械メンテナンス
その他業種

手にフィットし細かい作業もでき、グリップも良く 使いやすい
もう少し 丈夫だと なお 良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする